Referencias
Ansell:11-920-8
Rubix:798407681000
fabricante:11920080
EAN:0076490489403

Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 11-920 HYFLEX
En los guantes HyFlex® 11-920, Ansell incorporó su tecnología patentada Ansell Grip Technology™. Los canales microscópicos del revestimiento de los guantes repelen el aceite, lo que se traduce en un contacto seguro de los guantes con la superficie. Esto permite al usuario manipular componentes pequeños y medianos ligeramente recubiertos con aceite o lubricante con total confianza. Protege la piel de la contaminación por aceites. Al incorporar todas las características esenciales de la gama Ansell HyFlex®, los usuarios se benefician de un ajuste, comodidad y sequedad excepcionales, así como de la excelente destreza y tacto de los guantes.
Light duty oil repellent, oil grip multi-purpose glove.
Cualidades
Una combinación revolucionaria de agarre y repelencia al aceite excelentes
Aplicaciones
Montaje y acabado
• Montaje de electrodomésticos
• Mantenimiento general de instalaciones y de fábrica
• Fabricación y manipulación de metales ligeros
• Fabricación de metal
• Control de calidad
• Montaje de electrodomésticos
• Mantenimiento general de instalaciones y de fábrica
• Fabricación y manipulación de metales ligeros
• Fabricación de metal
• Control de calidad
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | nilón |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | nylon |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,32 € Sin IVA
/ 12 unidades
66,94 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días