GUANTE T-5 11-842 HYFLEX

HyFlex 11842

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:11-842-5
Rubix:799067140000
fabricante:11842050
EAN:20076490630809
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tamaño5
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-5 11-842 HYFLEX


  • Diseño sostenible: Los guantes multiusos sostenibles HyFlex® 11-842 están diseñados con un 90% de hilo de nailon reciclado* que reduce nuestra huella de carbono en 75 g de CO2eq/par** y un embalaje interior sin plástico que contiene un 53% menos de materiales^.
  • Mayor durabilidad: La tecnología FORTIX™ proporciona hasta un 20% más de resistencia a la abrasión^^
  • Mayor comodidad: La tecnología ZONZ™ Comfort Fit ayuda a mejorar la transpirabilidad y la destreza
  • Compatibilidad con pantallas táctiles: Estos guantes industriales funcionan con múltiples dispositivos de pantalla táctil: no es necesario quitárselos al cambiar de tarea para mejorar la seguridad en el lugar de trabajo
  • Respeto certificado de la piel: Estos guantes HyFlex® están dermatológicamente probados y libres de sustancias nocivas

*contenido reciclado mínimo de más del 30% en el producto final (basado en la talla 9)

**en comparación con los guantes multiusos de nailon estándar

^71% menos de emisiones de gases de efecto invernadero - ACV de Ansell, calculado como reducción de peso, revisado por pares

^^en comparación con la versión tecnológica anterior

Our best Multi-Purpose gloves, now made green.

Cualidades

  • Forro de nailon reciclado al 90%*: Reducción de la huella de carbono de 75 g de CO2eq/par**.
  • Tecnología FORTIX™: Hasta un 20% más de resistencia a la abrasión^
  • Tecnología ZONZ™ Comfort Fit: Mejor transpirabilidad y movimiento de la mano



*Contenido reciclado mínimo del 30% en el producto final (basado en la talla 9)
** vs guante Multiusos de nylon estándar
˄vs versión tecnológica anterior

Aplicaciones

Manipulación general|Montaje de piezas pequeñas|Manipulación de materiales en bruto|Picado, fijación de componentes|Ajuste de sistemas y atornillado|Operaciones de almacén y logística|Compatible con pantallas táctiles de consumo e industriales|Inspección de calidad|Manipulación y envasado de alimentos secos|Manipulación ocasional de objetos calientes : EN407 Clase de calor por contacto 1 (100°C durante 15s)
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño5
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnilón
ESDno
Entorno de usoseco
Materialnylon, spandex, carbon
4,19 Sin IVA
/ unidad
5,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño