GUANTE T-8 70-761 ACTIVARMR [EX-VANTAGE]

ActivArmr® 70-761

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:70-761-8
Rubix:798550390000
fabricante:70761080
EAN:0076490614607
ANSELL Gloves VANTAGE 70-761 MT 8
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al corte4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-8 70-761 ACTIVARMR [EX-VANTAGE]


La combinación óptima de resistencia a cortes, confort y destreza. ¿Busca una máxima protección contra cortes y una mayor duración? La gama Vantage® de Ansell es la solución. Estos magníficos guantes utilizan una innovadora tecnología para mejorar la resistencia a los cortes, ofrecer una gran flexibilidad y un mayor nivel de confort al usuario.>brbr
Premium longevity and cut protection through advanced technology.

Cualidades

  • Reinforced thumb crotch with 100% Kevlar®  
  • High level of cut protection
  • Excellent abrasion resistance due to exclusive fibre blend
  • Design to fit the natural contours of the hand

Aplicaciones

Handling metal sheets & panels|Handling parts with sharp, rough edges|Chassis assembly, body trimming|Welding|Seizing rough blocs and cylinders|Seizing and finishing structural parts|Seizing structural parts|Foundry operations|Handling materials with sharp or rough edges|Handling parts in high heat areas
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Peso neto71 g
Tipoguante
Tamaño8
Nivel de resistencia al corte4
Material Principalacrílico
Nivel de resistencia a la abrasión2
Recubrimiento de los guantessin
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,72 Sin IVA
/ unidad
16,60 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (3)