Referencias
ATG:34-305-11
Rubix:798650922000

Resumen técnico
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 5 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 34-305 MAXICUT OIL
El MaxiCut® Oil™ combina la prevención contra los cortes con comodidad, flexibilidad y movilidad en entornos aceitosos o húmedos. Guante fibra acrílicas anticorte recubierto 3/4 de nitrilo y en palma de microespuma de nitrilo. Proporciona un buen agarre con resistencia a la penetración del aceite. Refuerzo entre el indice y el pulgar.
Cualidades
Flexible and dexterous, whilst remaining lightweight and comfortable
Dermatologically-accredited and Reach-compliant gloves, which have been sanitised for improved longevity
Knitting technology is utilised to product smooth and round fingertips, improving fingertip sensitivity
Dermatologically-accredited and Reach-compliant gloves, which have been sanitised for improved longevity
Knitting technology is utilised to product smooth and round fingertips, improving fingertip sensitivity
Aplicaciones
Aerospace
Defence
Airport security
Metal work
Logistics and warehousing
Defence
Airport security
Metal work
Logistics and warehousing
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 11 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 5 |
| Material Principal | acrílico |
| Material | fibras acrílicas |
| Longitud | 260 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
84,24 € Sin IVA
/ 12 unidades
101,93 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h