Referencias
Showa:377-6/S
Rubix:798546336000
fabricante:377-6/S
EAN:4901792041881
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño6
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-6/S 377


Guante 377, resistente a productos químicos destaca por su agarre ultra táctil y durabilidad superior. Su revestimiento de espuma de nitrilo permite realizar los trabajos más duros con facilidad, incluso en los entornos más resbaladizos. Su forro sin costuras y su puño elástico evitan que la suciedad penetre en el guante mientras mantiene las manos calientes y protegidas. EN388_4121.

Cualidades

Guante suave. La espuma de nitrilo protege las manos contra los riesgos de penetración de aceites, hidrocarburos y grasas. Buen agarre en ambientes secos o grasientos. Excelente resistencia al desgaste. Ofrece mucha destreza y capacidad de tacto.

Aplicaciones

Ideal para construcción, plataformas petroleras, pintura, decoración, automóviles, cimentación y mantenimiento de embarcaciones marítimas.
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño6
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnilón
ESDno
Embalaje10
Colornegro
Materialpoliéster/nailon
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,80 Sin IVA
/ 10 unidades
65,10 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño

Seleccione variantes (5)