Referencias
Ansell:40-400 10
Rubix:798340825000
fabricante:40400100
EAN:10076490497481

Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 40-400 EDGE
Se ajusta perfectamente a la mano, garantizando un movimiento mejorado y más destreza.Cuando se manipulan objetos ligeramente aceitados, el revestimiento poroso de nitrilo aparta el aceite de la superficie del guante para permitir un agarre más firme. Dura mucho más que la piel y que el algodón de 270 g.Ergonómico, ligero, flexible y resistente: combinación ideal para manipular con rapidez y precisión.
Toughness with comfort and breathability.
Cualidades
Resistencia con comodidad y transpirabilidad
Aplicaciones
Montaje de piezas y componentes metálicos
• Molienda y rebarbado
• Mantenimiento
• Fabricación de metal
• Manejo de troqueladoras y prensas
• Envío y recepción
• Soldadura por puntos
• Molienda y rebarbado
• Mantenimiento
• Fabricación de metal
• Manejo de troqueladoras y prensas
• Envío y recepción
• Soldadura por puntos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 88 g |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,16 € Sin IVA
/ 12 unidades
82,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días