GUANTE T-10 47-402 ACTIVARMR HYLITE [EX-HYLITE]
ActivArmr® Hylite™ 47-402
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Ansell:47-402-10
Rubix:798368244000
fabricante:47402100
EAN:0076490497194



Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 47-402 ACTIVARMR HYLITE [EX-HYLITE]
Alternativa muy versátil de los guantes de algodón, piel fina o PVC.
Fórmula especial de nitrilo que ofrece una excepcional combinación de flexibilidad, resistencia mecánica y barrera al aceite.
Forma natural de la mano, más confortable cuando se tiene que llevar guantes durante varias horas.
Gama muy completa de estilos, longitudes y tamaños.
Fabricado sin siliconas. Es una ventaja en metalurgia y automoción, para garantizar la limpieza de las piezas manipuladas.
Fórmula especial de nitrilo que ofrece una excepcional combinación de flexibilidad, resistencia mecánica y barrera al aceite.
Forma natural de la mano, más confortable cuando se tiene que llevar guantes durante varias horas.
Gama muy completa de estilos, longitudes y tamaños.
Fabricado sin siliconas. Es una ventaja en metalurgia y automoción, para garantizar la limpieza de las piezas manipuladas.
A versatile alternative to cotton, light leather and PVC gloves.
Cualidades
- For extra comfort, ActivArmr® Hylite™ gloves feature interlock knit lining, generous sizing, and contoured designs
- Special nitrile formulation provides an excellent combination of flexibility, mechanical resistance and oil repellency
- Natural hand shape - easier to wear for long periods
- Available in a wide range of styles, lengths and sizes
- Silicone-free. Ensures cleanliness of metal sheets: important in steel and motor industries
Aplicaciones
Handling metal sheets & panels|Chassis assembly, body trimming|Final assembly|Inspection (picking, checking and marking)|Cutting glasses, sheets, panels|Fabricating metal parts, glass sheets|Assembly & inspection of components|Warehousing of raw materials|Loading and unloading trucks and vehicles|Handling incoming goods
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 97 g |
|---|---|
| Tamaño | 10 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | algodón |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Embalaje | 12 pairs bag |
| Material | nitrilo |
| Longitud | 270 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,96 € Sin IVA
/ 12 unidades
51,98 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h