013700428 1370 F28-MARTILLOS MECÁNICO TIPO FRANCÉS
Martillos tipo francés para mecánicos con mango de madera
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:1370F 28
Rubix:798171528000
fabricante:013700428
EAN:8014230469621

Detalles de producto : 013700428 1370 F28-MARTILLOS MECÁNICO TIPO FRANCÉS
Martillos tipo francés para mecánicos con mango de madera
Cualidades
Martillos tipo francés para mecánicos con mango de madera
Aplicaciones
Martillos para mecánicos
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 396 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 28 mm |
| Longitud | 280 mm |
| Peso | 396 g |
| Mango | mango de madera |
| Longitud de cabezal | 86 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,80 € Sin IVA
/ unidad
28,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
