Referencias
Gedore:226 E-2 A
Rubix:798175627000
fabricante:8825850
EAN:4010883882583

Documentos
Detalles de producto : 8825850 226 E-2 A - MAZA DE GOMA D 65 MM
GEDORE 226 E - Maza de goma
Rubber mallet hard d 65 mm DIN 5128-90, 90 Shore A With two flat surfaces 2 A with one curved and one flat surface With ash handle
Cualidades
-Conforme a DIN 5128-90, 90 Shore A
Con 2 superficies planas
Con mango de fresno
Con 2 superficies planas
Con mango de fresno
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 578 g |
|---|---|
| Tipo | mazo |
| Longitud | 340 mm |
| Peso | 578 g |
| Diámetro | 65 mm |
| Mango | ash |
| Longitud de cabezal | 115 mm |
| Material | rubber (head);ash (handle) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,87 € Sin IVA
/ unidad
13,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
