Referencias
Beta Tools:1378 570
Rubix:798164559000
fabricante:013780157
EAN:8014230470894

Documentos
Detalles de producto : 1378 570-MARTILLOS PARA CALDEREROS
Martillos de cabeza redonda y boca simétrica para caldereros y hojalateros mango en madera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 450x125x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 723 g |
| Tipo | martillo de carpintero |
| Sección | 30 mm |
| Longitud | 350 mm |
| Peso | 723 g |
| Diámetro | 32 mm |
| Forma | redondo |
| Longitud de cabezal | 115 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,00 € Sin IVA
/ unidad
41,14 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
