Referencias
Bahco:3625ARLH-35
Rubix:798212400000
EAN:7314150218677

Detalles de producto : 3625ARLH-35
Cualidades
Repuestos de mazo con punta de nylon disponibles (3625-ARL-xx)|Repuestos de mango de madera disponibles (3625-ARHL-xx)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 140 g |
|---|---|
| Tipo | maza |
| Longitud | 290 mm |
| Peso | 90 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,13 € Sin IVA
/ unidad
5,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
