1603299 247 H-30 - MARTILLO ANTIRREBOTE KOMBI-PLUS R 30 MM

Martillo sin retroceso KOMBI-PLUS R 247 H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:247 H-30
Rubix:798177826000
fabricante:1603299
EAN:4010883101295
brand logo

Resumen técnico

Tipomartillo de cerrajero
Sección30 mm
Longitud305 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1603299 247 H-30 - MARTILLO ANTIRREBOTE KOMBI-PLUS R 30 MM


Combination hammer KOMBI-PLUS R 30 mm Reduced expense due to versatile use as an engineer’s and recoilless hammer Universal use for service and assembly work With all advantages of a recoilless hammer with higher impact Less energy necessary, easier working With exchangeable splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide head (E 247), 75 Shore D, tested to -20 °C With hickory handle (E 247 H) DBGM (German utility patent)

Cualidades

-Con todas las ventajas de un martillo sin retroceso con mayor impacto
Menos energía necesaria, trabajo más fácil
Con cabeza intercambiable de poliamida (n.º E 247), 75 Shore D, resistente al astillado, a la rotura y al desgaste, probada hasta -20 °C
Con mango de nogal americano (n.º E 247 H)

Información técnica


Atributos
Tipomartillo de cerrajero
Sección30 mm
Longitud305 mm
Peso460 g
Diámetro30 mm
Formacilíndrico
Mangohickory
Materialpoliamida (cabeza);nogal americano (mango)
39,94 € Sin IVA
/ unidad
48,33 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días