8868820 248 H-60 - MARTILLO ANTIRREBOTE D 60 MM

Martillo de nylon sin retroceso 248 H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gedore:248 H-60
Rubix:798177842000
fabricante:8868820
EAN:4010883886888
brand logo

Resumen técnico

Tipomaza
Sección60 mm
Longitud370 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8868820 248 H-60 - MARTILLO ANTIRREBOTE D 60 MM


Recoilless hammer d 60 mm With hickory handle Splinter-proof, shatter-proof and wear-resistant polyamide heads, 75 Shore D, tested to -20° C Powder-coated with silver hammer-effect enamel

Cualidades

-Con mango de nogal americano
Cabezales de poliamida resistentes a las astillas, a la rotura y al desgaste, 75 Shore D, probados hasta -20° C
Recubiertos de polvo con esmalte plateado efecto martillo.

Información técnica


Atributos
Tipomaza
Sección60 mm
Longitud370 mm
Peso1650 g
Diámetro60 mm
Formacilíndrico
Mangohickory
Materialpoliamida (cabeza);nogal americano (mango)
74,92 Sin IVA
/ unidad
90,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días