Referencias
Bellota:8005-E
Rubix:798499924000

Detalles de producto : MARTILLO EBANISTA 8005-E
Martillo ebanista profesional con cabeza de acero forjado (control de durezas en las zonas de golpeo). Mango de madera de haya certificada PEFC. Garantía en la unión con la cuña de fibra de vidrio Patentada (seguridad). Para trabajos de ebanistería.
Martillo ebanista con mango madera de haya PEFC 28 mm / 8005E
Cualidades
Cualquier golpeo será un éxito. Acero forjado de máxima calidad con temple y durezas homogéneas.
Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales.
El mango de madera de haya con certificación PEFC y la cuña de fibra de vidrio patentada es ideal para herramientas de golpeo.
Ni se rompe, ni se deforma ni se desgasta. Fiable y seguro a partes iguales.
El mango de madera de haya con certificación PEFC y la cuña de fibra de vidrio patentada es ideal para herramientas de golpeo.
Aplicaciones
Construcción, albañilería, chapa metálica, acero
Información técnica
Atributos
| Tipo | maza |
|---|---|
| Sección | 29 mm |
| Longitud | 320 mm |
| Peso | 510 g |
| Mango | mango de haya |
| Longitud de cabezal | 120 mm |
| Material | acero forjado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,92 € Sin IVA
/ unidad
20,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
