Referencias
Beta Tools:1374F 20
Rubix:798168430000
fabricante:013740420
EAN:8014230469713

Documentos
Detalles de producto : 1374F 20-MARTILLOS TAPICEROS REFORZADO
Martillos de carpintero tipo francés mango en madera
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 330x110x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 247 g |
| Tipo | martillo de mecánico |
| Sección | 20 mm |
| Longitud | 270 mm |
| Peso | 247 g |
| Longitud de cabezal | 86 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,96 € Sin IVA
/ unidad
22,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
