205H.30 MARTILLO DIN 200G

205H - Martillos de mecánico de tipo DIN

Ver información técnica
Referencias
Facom:205H.30
Rubix:798530204000
EAN:3148517523418
brand logo
Resumen técnico
Tipomartillo de mecánico
Sección23 mm
Longitud300 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 205H.30 MARTILLO DIN 200G


• Mango Hickory de «alta seguridad», triple acoplamiento: 2 cuñas de acero y 1 cuña de madera.
MARTILLO DIN HICKORY 300G

Información técnica


Atributos
Peso neto396 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)301x106x24 mm
Peso con embalaje405 g
Tipomartillo de mecánico
Sección23 mm
Longitud300 mm
Peso380 g
Diámetro23 mm
Mangohickory 'alta seguridad'
Longitud de cabezal106 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,18 Sin IVA
/ unidad
18,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días