MANGUITO T-10 74

TEGERA® 74

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:74-10
Rubix:798888772000
EAN:7340118348865
brand logo

Resumen técnico

Tipotener mangas
Tamaño10
Nivel de resistencia al corteb
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MANGUITO T-10 74


Manguitos anticorte, nivel B de resistencia al corte, 13 gg, KEVLAR® fiber, spandex, hilo de fibra de acero inoxidable, Cat. II, aptos para la manipulación de productos alimentarios, pares sueltos, para todo tipo de trabajos.
13 gg knitted with unique hand-attachment. Contact heat 100⁰C. Food approved.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs

Aplicaciones

Assembly, Building and construction, Engineering, Food handling, Glass industry work, Inspection work, Installation work, Machine operating, Metalwork, Warehouse work

Información técnica


Atributos
Tipotener mangas
Tamaño10
Nivel de resistencia al corteb
Material Principalpara-aramid
Contacto con alimentossi
Entorno de usoseco
ESDno
Materialfibra de acero inoxidable, spandex, fibra kevlar
12,36 € Sin IVA
/ unidad
14,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada en ( 2 ) días

Tamaño