VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-LK-S1

Regulador de presión

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-LK-S1
Rubix:799264755000
fabricante:8024265
EAN:4052568279035
brand logo

Resumen técnico

Presión de servicio mín.0.06 bar
Presión de servicio máx.6 bar

Documentos

Detalles de producto : VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-LK-S1


regulador de presión proporcional VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-LK-S1 Diámetro nominal, presurización=12 mm, Diámetro nominal, escape=12 mm, Tipo de accionamiento=eléctrico, Principio de sellado=blando, Posición de montaje=Cualquiera
Regulador de presión proporcional VPPM-12L-L-1-G12-0L6H-LK-S1 8024265

Información técnica


Atributos
Presión de servicio mín.0.06 bar
Presión de servicio máx.6 bar
1048,15 € Sin IVA
/ unidad
1268,26 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días