Referencias

SMC:G46-2-01M-C
Rubix:799254348000
SMC PRESSURE GAUGE G46-2-01M-C

Resumen técnico

Presión de servicio máx.2 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tipomanómetro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : G46-2-01M-C


SMC ofrece una variedad de manómetros, incluidos de uso general, sin aceite/con piezas externas sin cobre con indicador de límite, serie limpia y un manómetro con presostato. Los rangos de presión varían de 0 a 1.5 MPa, según el manómetro seleccionado. Es posible el montaje en panel.

Información técnica


Atributos
Presión de servicio máx.2 bar
Diámetro de conexiónr 1/8 ''
Tipomanómetro
Materialacero inoxidable 304 (caja); policarbonato (cubierta); acero inoxidable 316 (espárrago, tubo bourdon)
Presión de servicio mín.0 bar
Precisión±3% f.s. (full span)
13,81 € Sin IVA
/ unidad
16,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días