Tecnología de control y medición
Dispositivos de medición y sensores
Sensores y manómetros
Manómetro
MANOMETRO ABS DIAM 63 CLASE 1.6-VERTICAL 1/4' 0/6B
MANOMETRO ABS DIAM 63 CLASE 1.6-VERTICAL 1/4' 0/6B
Manómetro caja abs racor vertical
Referencias
mecaline:
853506
rubix:
798947824000
ean:
3660338095986
Resumen técnico
Rango de presión
0-6
bar
Diámetro de conexión
1/4
''
Ver todas las caracteristicas
Ficha técnica / Ficha técnica
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : MANOMETRO ABS DIAM 63 CLASE 1.6-VERTICAL 1/4' 0/6B
Racor latón 1/4" gas
Manómetro ABS DIAM 63 CLASE 1.6-VERTICAL 1/4' 0/6B
Información técnica
Atributos
Rango de presión
0-6
bar
Diámetro de conexión
1/4
''
Material
ABS
Diámetro exterior
63
mm
Ejecución
Lower
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
12,12
€
IVA incluido
/
unidad
En stock; entrega ≈24/48h
Modificar variantes (3)