Referencias
Festo:FRC-1/8-D-MINI-KA-A
Rubix:798202384000
fabricante:185792
EAN:4052568145507

Documentos
Detalles de producto : FRC-1/8-D-MINI-KA-A
Combinación de unidad de servicio FRC-1/8-D-MINI-KA-A que consiste en regulador con filtro, módulo distribuidor y lubricador. Con drenaje automático de condensado y protector metálico del vaso. Tamaño=Mini, Serie=D, Bloqueo del actuador=Perilla giratoria con bloqueo, Posición de montaje=Vertical +/- 5°, Grado de filtración=40 µm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1260 g |
|---|---|
| Diámetro de rosca (pulgadas) | 1/8 '' |
| Material | zinc fundido a presión |
| Tasa de flujo volumétrico | 650 l/min |
| Tamaño de diseño | 0 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
309,42 € Sin IVA
/ unidad
374,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días