AC60B-F10DE-D

AC20B-D a AC60B-D Filtro + Regulador

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:AC60B-F10DE-D
Rubix:799242849000
fabricante:AC60B-F10DE-D
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AC60B-F10DE-D


Unidades FRL modulares Cumple con ISO 8573-1:2010 Estilo de cuerpo uniforme.

Cualidades

Cumple con ISO 8573-1:2010 Tamaño del puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1 Tamaño del cuerpo: 20, 30, 40, 50, 60.

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca (pulgadas)1 ''
Materialpolicarbonato
Tamaño de diseño60
Finura de filtro5 µm
Conexión 1g 1 in
Temperatura mín.-5 °C
Temperatura máx.60 °C
229,15 € Sin IVA
/ unidad
277,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días