MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS

válvula de control filtrante MS4-LFR

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS
Rubix:798202183000
fabricante:535720
EAN:4052568169350
MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS Filter regulator

Resumen técnico

Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS


Filtro-regulador MS4-LFR-1/4-D7-CUV-AS Presión de salida máxima 12 bars, filtro 5 µm, con manómetro, cabeza de ajuste con bloqueo, vaso de metal, purgador de condensados totalmente automático, sentido de flujo de izquierda a derecha. Tamaño=4, Serie=MS, Seguridad de accionamiento=(* Botón con bloqueo, * con accesorios, bloqueable), Posición de montaje=vertical +/- 5°, Finura del filtro=5 µm

Información técnica


Atributos
Peso neto521 g
Diámetro de rosca (pulgadas)1/4 ''
Presión de servicio mín.2 bar
Presión de servicio máx.12 bar
Materialbody/base: die-cast aluminum; bowl: die-cast aluminum + wrought aluminum alloy; screen/window: pa; panel/control: pa + pom; seals/membrane: nbr; filter element: pe
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
Finura de filtro5 µm
Conexión 1g1/4
Temperatura mín.-10 °C
Temperatura máx.60 °C
130,18 € Sin IVA
/ unidad
157,52 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días