Referencias

Festo:MA-50-10-1/4
Rubix:798127117000
fabricante:359873
EAN:4052568045784
MA-50-10-1/4 Pressure gauge

Resumen técnico

Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexión1/4 ''
Tipomanómetro
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MA-50-10-1/4


Manómetro MA-50-10-1/4 Rango de indicación [bar]=0 - 10 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=50, Estructura del diseño=Manómetro de tubo de Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)59x57x55 mm
Peso neto84,81 g
Presión de servicio máx.10 bar
Diámetro de conexión1/4 ''
Tipomanómetro
Materialabs (carcasa);ps (ventana de inspección);latón (muñón atornillado)
Presión de servicio mín.0 bar
16,08 € Sin IVA
/ unidad
19,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días