Referencias
Parker:P6G-ERB2040
Rubix:798385469000
fabricante:P6G-ERB2040


Resumen técnico
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Tipo | p6g-erb2040 |
Documentos
Detalles de producto : P6G-ERB2040
Manómetro analógico Parker P6G-ERB2040 para instalación en un sistema. Rango 0–4 bar, conexión 1/4" (G1/4) y diámetro del cuadrante 50 mm.
Información técnica
Atributos
| Presión de servicio máx. | 4 bar |
|---|---|
| Diámetro de conexión | 1/4 '' |
| Tipo | p6g-erb2040 |
| Presión de servicio mín. | 0 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,53 € Sin IVA
/ unidad
21,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días