Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:21272
Rubix:798388295000
fabricante:21272

Documentos
Detalles de producto : NI300 22 32 10 94AU 40421609
Borde de sellado asimétrico, afilado y cortado con precisión Labio interior acortado Borde adicional de apoyo y sellado
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática y dinámica Prevención de la penetración de suciedad gracias al borde adicional de apoyo y sellado
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 32 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,96 € Sin IVA
/ unidad
44,72 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
