Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421013
Rubix:798387975000
fabricante:H OF 10 X 30 X 8 88 NBR 101

Documentos
Detalles de producto : H OF 10 30 8 88NBR 40421013
Asimétrico sin muelle de tracción
Cualidades
Amplio campo de aplicación
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h of |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,24 € Sin IVA
/ unidad
51,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
