Referencias
AKN from MECALINE:H2328-AKN
Rubix:799014175000
fabricante:890642
EAN:4055953015232

Documentos
Detalles de producto : H 2328
Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 125 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m 140x2 |
| Anchura | 131 mm |
| Diámetro exterior | 180 mm |
| Serie | h23 |
| Material | acero |
| Peso | 5.55 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
369,29 € Sin IVA
/ unidad
446,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días