H 3076H

MANGUITOS DE MONTAJE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

AKN from MECALINE:H3076H-AKN
Rubix:799013797000
fabricante:891307
EAN:4055953027488
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior360 mm
Rosca machotr 380x5
Anchura193 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 3076H


Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS e conducto de aceite en el diámetro exterior

Información técnica


Atributos
Diámetro interior360 mm
Rosca machotr 380x5
Anchura193 mm
Diámetro exterior450 mm
Serieh30
Materialacero
Peso35.8 kg
3908,80 € Sin IVA
/ unidad
4729,65 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días