OH 3160 H

Manguitos de fijación

Ver información técnica

Referencias

SKF:OH 3160 H
Rubix:798792388000
fabricante:17119
EAN:7316570845334
SKF ADAPTER SLEEVE OH 3160 H

Resumen técnico

Diámetro interior280 mm
Rosca machotr300x4
Anchura208 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OH 3160 H


Bearing accessories Tapered sleeve
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Estos manguitos permiten el uso del método de inyección de aceite para montar y desmontar rodamientos, y están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación y un dispositivo de fijación. Son fáciles de instalar y no requieren ninguna ubicación adicional en el eje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)208x380x380 mm
Peso neto27500 g
Diámetro interior280 mm
Rosca machotr300x4
Anchura208 mm
Diámetro exterior380 mm
2530,02 € Sin IVA
/ unidad
3061,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días