Referencias
SKF:OH 3176 H
Rubix:798792009000
EAN:7316571174785




Detalles de producto : OH 3176 H
Bearing accessories Tapered sleeve
Casquillo de apriete para ejes métricos, para montaje con aceite a presión, con tuerca y clip de seguridad.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61500 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 360 mm |
| Rosca macho | m 6 |
| Anchura | 264 mm |
| Diámetro exterior | 490 mm |
| Serie | oh |
| Material | acero |
| Peso | 61.5 kg |
| Tipo | h |
| Grosor | 60 mm |
| Cono | 1:12 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.583,55 € Sin IVA
/ unidad
12.806,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
