OH 3148 H

Manguitos de fijación

Ver información técnica

Referencias

SKF:OH 3148 H
Rubix:798792917000
fabricante:17115
EAN:7316577062116
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior220 mm
Rosca machotr240x4
Anchura172 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OH 3148 H


Bearing accessories Tapered sleeve
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Estos manguitos permiten el uso del método de inyección de aceite para montar y desmontar rodamientos, y están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación y un dispositivo de fijación. Son fáciles de instalar y no requieren ninguna ubicación adicional en el eje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)172x312x312 mm
Peso neto16480 g
Diámetro interior220 mm
Rosca machotr240x4
Anchura172 mm
Diámetro exterior312 mm
1602,87 Sin IVA
/ unidad
1939,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días