HE 210

Manguitos de fijación

Ver información técnica

Referencias

SKF:HE 210
Rubix:798152656000
fabricante:8384
EAN:7316577108111
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior44.45 mm
Rosca machom 50x1,5
Anchura35 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : HE 210


Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)47x74x74 mm
Peso neto255 g
Diámetro interior44.45 mm
Rosca machom 50x1,5
Anchura35 mm
Diámetro exterior74 mm
45,90 € Sin IVA
/ unidad
55,54 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días