Referencias
AKN from MECALINE:H316-AKN
Rubix:799014124000
fabricante:890693
EAN:3660338433740

Documentos
Detalles de producto : H 316
Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m 80x2 |
| Anchura | 59 mm |
| Diámetro exterior | 105 mm |
| Serie | h3 |
| Material | acero |
| Peso | 1.03 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,90 € Sin IVA
/ unidad
67,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días