Referencias
AKN from MECALINE:H3124-AKN
Rubix:799014144000
fabricante:890673
EAN:4055953027532

Documentos
Detalles de producto : H 3124
Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 110 mm |
|---|---|
| Rosca macho | m 120x2 |
| Anchura | 88 mm |
| Diámetro exterior | 155 mm |
| Serie | h31 |
| Material | acero |
| Peso | 2.64 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
156,86 € Sin IVA
/ unidad
189,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días