OH 3134 H

Manguitos de fijación

Ver información técnica

Referencias

SKF:OH 3134 H
Rubix:798792660000
fabricante:17108
EAN:7316570379266
SKF ADAPTER SLEEVE OH 3134 H

Resumen técnico

Diámetro interior150 mm
Rosca machom170x3
Anchura122 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : OH 3134 H


Bearing accessories Tapered sleeve
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Estos manguitos permiten el uso del método de inyección de aceite para montar y desmontar rodamientos, y están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación y un dispositivo de fijación. Son fáciles de instalar y no requieren ninguna ubicación adicional en el eje.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)122x232x232 mm
Peso neto8110 g
Diámetro interior150 mm
Rosca machom170x3
Anchura122 mm
Diámetro exterior232 mm
1257,35 € Sin IVA
/ unidad
1521,39 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días