Referencias
NSK:H2309
Rubix:372309000002
EAN:747023002078


Resumen técnico
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 50 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
Documentos
Detalles de producto : H 2309
Manguito de montaje para rodamientos con agujero interior cónico.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Anchura | 50 mm |
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Serie | h2300 |
| Material | mild steel (nut, washer);aluminium (locating ring) |
| Peso | 0.3 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
23,98 € Sin IVA
/ unidad
29,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días