Referencias
AKN from MECALINE:H2344-AKN
Rubix:799014168000
fabricante:890649
EAN:4055953009439

Documentos
Detalles de producto : H 2344
Se puede utilizar para montar rodamientos con diámetro interior cónico en ejes cilíndricos. Tanto los ejes lisos como los escalonados son posibles como entornos de montaje. El cojinete es libre y también se puede colocar posteriormente. Los MANGUITOS DE MONTAJE siempre se suministran con una contratuerca y un dispositivo de bloqueo.
MANGUITOS DE MONTAJE CON DIMENSIONES MÉTRICAS
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 200 mm |
|---|---|
| Rosca macho | tr 220x4 |
| Anchura | 186 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Serie | h23 |
| Material | acero |
| Peso | 17 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1317,23 € Sin IVA
/ unidad
1593,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días