Referencias

PTN:H204
Rubix:798733491000
fabricante:857505
EAN:3660338127588
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior17 mm
Rosca machom50×1,5
Anchura24 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : H 204


El conjunto incluye un cilindro, una arandela MB y una tuerca KM, diseñada para apretar el eje dentro del agujero del rodamiento de bolas cónico.
El diámetro interior indicado en la 1ª columna es el diámetro más pequeño del agujero del rodamiento de bolas cónico.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior17 mm
Rosca machom50×1,5
Anchura24 mm
Diámetro exterior32 mm
Serieh200
Materialacero
Peso0.036 kg
11,33 € Sin IVA
/ unidad
13,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días