Referencias
SKF:H 2324 L
Rubix:798791197000
fabricante:102451
EAN:7316571248547

Detalles de producto : H 2324 L
Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.
Cualidades
- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 134x164x164 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2698 g |
| Diámetro interior | 110 mm |
| Rosca macho | m120x2 |
| Anchura | 112 mm |
| Diámetro exterior | 164 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
368,44 € Sin IVA
/ unidad
445,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días