Referencias
SKF:HE 209
Rubix:798067704000
fabricante:64374
EAN:7316577108050

Detalles de producto : HE 209
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 44x69x69 mm |
|---|---|
| Peso neto | 222 g |
| Diámetro interior | 38.1 mm |
| Rosca macho | m 45x1,5 |
| Anchura | 33 mm |
| Diámetro exterior | 69 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,89 € Sin IVA
/ unidad
49,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días