H 2338

Manguito de fijación cónico Serie H

Ver información técnica

Referencias

SKF:H 2338
Rubix:798793914000
fabricante:8116
EAN:7316577008848
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior170 mm
Rosca machom190x3
Anchura169 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : H 2338


Los manguitos de fijación son los elementos de fijación más utilizados para los rodamientos con agujero cónico sobre asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse alternativamente: en ejes lisos o en ejes escalonados
Los manguitos de fijación son los componentes más utilizados para fijar rodamientos con agujero cónico en un asiento cilíndrico, ya que pueden utilizarse en ejes lisos o escalonados. Están ranurados y se suministran completos con una tuerca de fijación KM y una arandela de fijación MB.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Completo con contratuerca
- Completo con dispositivo de bloqueo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)169x252x252 mm
Peso neto12230 g
Diámetro interior170 mm
Rosca machom190x3
Anchura169 mm
Diámetro exterior252 mm
1153,04 € Sin IVA
/ unidad
1395,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días