Referencias
SKF:AHX 3028
Rubix:798796163000
fabricante:195
EAN:7316577013415

Detalles de producto : AHX 3028
Accesorios para rodamientos Casquillo cónico
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y es un diseño básico para el montaje y desmontaje. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 68x150x150 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1010 g |
| Diámetro interior | 135 mm |
| Rosca macho | m 150x2 |
| Anchura | 68 mm |
| Diámetro exterior | 150 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,09 € Sin IVA
/ unidad
375,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días