Referencias
AKN from MECALINE:AH3056-AKN
Rubix:799013878000
fabricante:891199
EAN:4055953013368

Documentos
Detalles de producto : AH 3056
MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 260 mm |
|---|---|
| Rosca macho | tr 300x4 |
| Anchura | 131 mm |
| Diámetro exterior | 280 mm |
| Serie | ah30 |
| Material | acero |
| Peso | 12 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1314,00 € Sin IVA
/ unidad
1589,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días