Referencias
SKF:AH 3036
Rubix:798767922000
fabricante:101
EAN:7316577009678

Detalles de producto : AH-3036
To complement our bearings, SKF supplies a wide assortment of bearing accessories, such as adapter sleeves, withdrawal sleeves and lock nuts.
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y es un diseño básico para el montaje y desmontaje. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 92x190x190 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2860 g |
| Diámetro interior | 170 mm |
| Rosca macho | m 190x3 |
| Anchura | 92 mm |
| Diámetro exterior | 190 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
524,22 € Sin IVA
/ unidad
634,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días