Referencias
FAG:AH3044-H
Rubix:798400761000
fabricante:0191388810000
EAN:4012801307956

Detalles de producto : AH3044-H
Withdrawal sleeve AH. . -H, accessory rolling bearing, hydraulic, finished part
Manguito de desmontaje AH..-H, accesorio, rodamiento, hidráulica, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 111x235x235 mm |
|---|---|
| Peso neto | 7300 g |
| Diámetro interior | 200 mm |
| Rosca macho | tr235x4 |
| Anchura | 111 mm |
| Diámetro exterior | 235 mm |
| Serie | ah..-h |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1537,66 € Sin IVA
/ unidad
1860,57 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días