Referencias
FAG:AHX2322
Rubix:798031569000
fabricante:0190034470000
EAN:4012801208932

Detalles de producto : AHX2322
Withdrawal sleeve AH, accessory rolling bearing, mechanical, finished part
Manguito de desmontaje AH, accesorio, rodamiento, mecánico, FP
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 98x125x125 mm |
|---|---|
| Peso neto | 1352 g |
| Diámetro interior | 105 mm |
| Rosca macho | m125x2 |
| Anchura | 98 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Serie | ah |
| Material | steel |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,92 € Sin IVA
/ unidad
249,16 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días