Referencias
AKN from MECALINE:AH2352-AKN
Rubix:799013891000
fabricante:891173
EAN:4055953012491

Documentos
Detalles de producto : AH 2352
MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 240 mm |
|---|---|
| Rosca macho | tr 290x4 |
| Anchura | 205 mm |
| Diámetro exterior | 260 mm |
| Serie | ah23 |
| Material | acero |
| Peso | 19.6 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1606,20 € Sin IVA
/ unidad
1943,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días