Referencias
SKF:AHX 310
Rubix:798086943000
fabricante:202
EAN:7316577013170

Detalles de producto : AHX 310
Accesorios para rodamientos Casquillo cónico
Los manguitos de desmontaje son manguitos cónicos ranurados que se utilizan para montar rodamientos con un agujero cónico en el asiento cilíndrico de los ejes escalonados. Este manguito AH(X) tiene dimensiones según las normas ISO y es un diseño básico para el montaje y desmontaje. El manguito se fija en el eje por medio de una tuerca de fijación o una placa de fijación. Las tuercas de fijación y el dispositivo de fijación apropiado pueden pedirse por separado. SKF no fabrica las placas de fijación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 130 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 45 mm |
| Rosca macho | m 55x2 |
| Anchura | 35 mm |
| Diámetro exterior | 55 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,63 € Sin IVA
/ unidad
119,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días