Referencias
AKN from MECALINE:AH3040-AKN
Rubix:799014363000
fabricante:890516
EAN:4055953012576

Documentos
Detalles de producto : AH 3040
MANGUITOS DE DESMONTAJE son adecuados para montar rodamientos con agujero cónico en ejes escalonados con asiento cilíndrico. Dado que el rodamiento generalmente se apoya contra un resalte del eje, el manguito se presiona en el orificio hasta que se logra la holgura requerida del rodamiento. Enroscando una tuerca de extracción, el manguito se puede sacar de debajo del rodamiento durante el desmontaje
MANGUITOS DE DESMONTAJE AH(X) CON DIMENSIONES DIN 5416 STANDARD
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 190 mm |
|---|---|
| Rosca macho | tr 215x4 |
| Anchura | 102 mm |
| Diámetro exterior | 200 mm |
| Serie | ah30 |
| Material | acero |
| Peso | 3.8 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
522,96 € Sin IVA
/ unidad
632,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días